曜日別特売
TKC-126F 角缶用フタ TRUSCO 37319502

角缶用フタ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合本体TKC-126D
内容量1枚注文コード37319502品番TKC-126F
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。

用途角缶専用フタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×15有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×12適合本体TKC-126D質量(g)44仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状トラスコ品番352-6381材質ブリキ(サテン材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-19
用途: 鍛冶に使う鍛接剤入れとして
製造業

本体と共に購入し、どちらも傷やへこみのない、きれいな商品が届きました。

対象商品 : 37319502
2021-08-23
用途: クッキーを入れる
有限会社枝栄商事不動産業

手作りクッキーを詰めてプレゼントするのにとても重宝しています。一気にオシャレ度が増します。

対象商品 : 37319545
2020-05-25
用途: 箱内での燃焼実験
株式会社 街かど防災ラボ製造業

未使用。熱による変形がどうか? 厚みの表示が欲しかった・

1が参考にしています
対象商品 : 37319545
2018-06-16
用途: 重要書類の整理・保管
サービス業

角缶TKC-268Dと組み合わせて、複数個を段積みして使用しています。
保険会社やカード会社から送られてくる封筒のサイズ(235×120㎜)に
丁度収まるサイズであるため、金庫内の重要書類の整理・保管に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16276487
2017-09-18
用途: 景品箱

凹んでるところが多数!! 返品交換すると送料自己負担させられるので泣き寝入りだ!  そんな馬鹿な話があるかよ

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
初期不良の場合は、返品・交換対応させて頂きます。
また、別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 16276487
2017-09-18
用途: 景品箱

4個購入 1個 凹みが多数あり  これだけ凹んでいれば 発送時にわかるはず 検品してないと思われる   こちらのミスでもないのに送料また払うのか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする