TRST-9F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320087

TRST-9F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320087
TRST-9F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320087
TRST-9F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320087

リサイクルコンテナ TRST専用 フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合TRST9専用
内容量1枚注文コード37320087品番TRST-9F
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合TRST9専用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)373×296×25ブルートラスコ品番299-7304質量(g)310外寸法・幅(mm)373外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)296
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする