曜日別特売
TRST9 リサイクルコンテナ TRUSCO 37320141

TRST9 リサイクルコンテナ TRUSCO 37320141
TRST9 リサイクルコンテナ TRUSCO 37320141
TRST9 リサイクルコンテナ TRUSCO 37320141

リサイクルコンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)9
内容量1個注文コード37320141品番TRST9
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。
●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。
●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。
●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。

用途
部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。
従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
容量(L)9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)372×295×125ダークブルートラスコ品番299-7282質量(kg)0.71有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)305×230×109フタなし外寸法・幅(mm)372外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)295コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08422407
2019-07-29
用途: 品物を入れるトレーで使用

当該のトレーのサイズは、ほぼワークのサイズであり、良好となっています。又、厚みがあって、丈夫そうでありますが、やや重く感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 08422407
2015-02-07
用途: オイルの抜き取り時に使います。
有限会社アイテック

ステンレスは高価ですがこれなら丈夫で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする