TRST-F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320157

TRST-F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320157
TRST-F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320157
TRST-F リサイクルコンテナ TRST専用 フタ TRUSCO 37320157

リサイクルコンテナ TRST専用 フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合TRST14・20・28・40用
内容量1枚注文コード37320157品番TRST-F
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合TRST14・20・28・40用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×380×26ブルートラスコ品番299-7291質量(g)457外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする