MGP-40X80-R マグネット式見出しプレート TRUSCO 37320875

マグネット式見出しプレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×40×1.2
内容量1パック(10枚)注文コード37320875品番MGP-40X80-R
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。
切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。
ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
各プレートに見出しカードが1枚付いています。

商品タイプ見出し寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×40×1.2質量(g/枚)11トラスコ品番344-5259質量(g)110
注意
※高温多湿での保管は避けて下さい。70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37320771
2013-09-17
用途: スチール製の書庫の分類ラベル

マグネット式なので、書籍移動の際にも手軽にラベルも移動でき、良い
赤、青、黄と三色あり、場所別に色分けして使用している
今後、必要があれば買い足す予定
長さをカットして使えるものがあってもいい(例:1cm刻みでガイド付き)
もう少し長い物も欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする