TRUSCO
仕切板用ファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37321085
品番
VX-F
参考基準価格(税別)
¥20
販売価格(税込)
¥17
販売価格(税別)
¥
15
バスケットに入れる
軽量棚の縦仕切板を簡単に固定できます。
用途
縦仕切り付軽量棚に使用。
トラスコ品番
329-5001
色
ホワイト
高さ(mm)
(オス/メス)15/7.5
質量(g)
0.85
頭径(mm)
13
径(mm)
13