TRUSCO
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
3方向ヒンジジョイント
トラスコ品番
282-1311
注文コード
37321435
品番
TJ-10-D
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質/仕上
スチール
表面処理:黒メッキ仕上げ
タイプ
3方向ヒンジジョイント
質量(g)
186
トラスコ品番
282-1311
材質
スチール
質量(kg)
0.186
表面処理
黒メッキ仕上げ
梱包数
1個
表面抵抗値(Ω)
10
5