TRUSCO
スチール製メッシュラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
605
奥行(mm)
457
高さ(mm)
923
注文コード
37321602
品番
TME-3243
参考基準価格(税別)
¥20,960
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
605×457×923
棚段数
3
トラスコ品番
299-5794
質量(kg)
11.9
色
シルバー
高さ(mm)
923
奥行(mm)
457
間口(mm)
605
組立時間
1人30分
棚段数(段)
3
有効間口(mm)
529