MD-300 メッシュラック用デバイダー TRUSCO 37321654

 

MD-300 メッシュラック用デバイダー TRUSCO 37321654
MD-300 メッシュラック用デバイダー TRUSCO 37321654

メッシュラック用デバイダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚奥行(mm)300注文コード37321654品番MD-300
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
用途棚板上の商品や部品等の仕分けに。奥行(mm)300高さ(mm)207適合奥行300用トラスコ品番256-6028質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする