曜日別特売
M3-T35S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322381

 

M3-T35S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322381
M3-T35S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322381
M3-T35S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322381
M3-T35S 中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322381

中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セットトラスコ品番505-0995注文コード37322381品番M3-T35S
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。ネオグレートラスコ品番505-0995質量(kg)6.1幅(間口)W×奥行D(mm)840×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37322397
2016-03-15
用途: 車庫の機材の整理用に購入。
建設業・工事業

廉価で入手できて良かった。追加でもう1セット購入した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする