曜日別特売
M5-T47S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322564

M5-T47S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322564
M5-T47S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322564
M5-T47S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322564
M5-T47S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 37322564

中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セットトラスコ品番506-4473注文コード37322564品番M5-T47S
参考基準価格(税別)¥10,630販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。

用途
ボルトレス棚M5型用追加棚板。
奥行(mm)700ネオグレー棚板調整ピッチ(mm)25トラスコ品番506-4473材質スチール幅(mm)1140質量(kg)14適合サイズ(mm)間口1200×奥行721最大積載荷重(kg)2500/台均等耐荷重(kg)500/段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 実験機器の収納の整理
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

実験室を整理するために10年以上前に買ったトラスコの中量棚の棚の数を増やしたくなって購入しました。一瞬で棚が一段増えて大変ありがたかったです。いい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする