TRUSCO
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
M3・M5型専用奥行726mm用
M1.5型専用・奥行450mm
M1.5型専用・奥行600mm
M2型専用・奥行450mm
M2型専用・奥行600mm
M3・M5型専用奥行476mm用
M3・M5型専用奥行576mm用
M3・M5型専用奥行726mm用
M3・M5型専用奥行926mm用
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37322634
品番
CUD-720-150
参考基準価格(税別)
¥25,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
色
ネオグレー
トラスコ品番
352-5970
質量(kg)
8.5
タイプ
M3・M5型専用奥行726mm用
最大積載量(kg)
500/台以内
取付ピッチ(mm)
(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
注意
※キャスターを取り付けてご使用の場合は、耐荷重(ご使用になられるキャスター許容荷重×4×0.8)を計算してご使用ください。