曜日別特売
TCW-81A2 コンビネーションワゴン TRUSCO 37322862

TCW-81A2 コンビネーションワゴン TRUSCO 37322862
TCW-81A2 コンビネーションワゴン TRUSCO 37322862

コンビネーションワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
段数3
内容量1台注文コード37322862品番TCW-81A2
参考基準価格(税別)¥38,330販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

用途に合わせて様々な組み合わせができます。

段数3耐荷重(kg)棚板(浅)50/段引出しなし高さ(mm)50(こぼれ止め)キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4ネオグレー仕様組立式トラスコ品番304-7423質量(kg)13.5ピッチ(mm)50(棚板調整)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×427×880ストッパーあり(×2)組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板最大積載量(kg/台)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする