TRUSCO
コンビネーションワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
段数
4
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37322887
品番
TCW-81A3
参考基準価格(税別)
¥45,650
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途に合わせて様々な組み合わせができます。
段数
4
耐荷重(kg)
棚板(浅)50/段
引出し
なし
高さ(mm)
50(こぼれ止め)
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
色
ネオグレー
仕様
組立式
トラスコ品番
304-7431
質量(kg)
16.3
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
643×427×880
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人50分
棚板
こぼれ止め付き棚板
最大積載量(kg/台)
160