曜日別特売
MM-1N バンラックケース用引き出し TRUSCO 37323404

バンラックケース用引き出し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ネオグレー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)130.0×302×113.0
内容量1個注文コード37323404品番MM-1N
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
質量(g)400ネオグレー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)130.0×302×113.0引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)111×264×108仕切板1枚付材質ABS樹脂トラスコ品番301-1755
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37323395
2021-04-08
用途: 部品入れ
製造業

会社での部品入れ用に購入しましたが、プラスチック製で強度がなく残念でした。
有名なメーカーなので、安心して購入しましたが、数十個購入のうち、3個割れて欠けて届きました。モノタロウさんの交換の対応は、すばやく有り難かったですが、商品の材質を改良していただきたいです。
ただ、取っての裏側が指が沿うように作られていたのは感動しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする