MB-1 マスターBOX引出し TRUSCO 37323693

マスターBOX引出し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番002-6492
内容量1個注文コード37323693品番MB-1
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
付属品仕切板1枚仕様仕切板は2mmピッチで移動できますトラスコ品番002-6492質量(g)111有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)91×209×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.0×234×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37323693
2014-08-25
用途: 部品保管棚

経年劣化で既存のものが使用できなくなっていたので助かっています。
今後、補充に大量に頼む予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする