曜日別特売
T-0632N-TM パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ) TRUSCO 37323955

T-0632N-TM パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ) TRUSCO 37323955
T-0632N-TM パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ) TRUSCO 37323955
T-0632N-TM パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ) TRUSCO 37323955
T-0632N-TM パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ) TRUSCO 37323955
T-0632N-TM パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ) TRUSCO 37323955

パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
コンテナ(小)VN-1N×32個
(小)VN-1N×32個
(小)VN-1N×16個、(中)VN-2N×12個
(小)VN-1N×56個
コンテナ数32
内容量1台注文コード37323955品番T-0632N-TM
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
コンテナは取り外して持ち運びが可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×305×600コンテナ数32均等耐荷重(kg/台)40仕様組立式トラスコ品番352-6704質量(kg)14.3高さ(mm)600奥行(mm)305間口(mm)900最大積載量(kg)40コンテナ(小)VN-1N×32個組立時間1人30分色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N×32個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする