TRUSCO
ライトビンラック卓上用(片面タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
37324043
品番
UPR-ML1000
参考基準価格(税別)
¥23,260
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×160×475
均等耐荷重(kg/台)
30
仕様
組立式、棚板3本付
トラスコ品番
330-4531
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
475
奥行(mm)
160
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
30
組立時間
1人30分