UPR-ML1803KL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324104

 

UPR-ML1803KL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324104
UPR-ML1803KL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324104
UPR-ML1803KL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324104
UPR-ML1803KL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324104
UPR-ML1803KL ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCO 37324104

ライトビンラック(卓上型・高さ475mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
コンテナK-20H 12個
内容量1セット注文コード37324104品番UPR-ML1803KL
参考基準価格(税別)¥55,660販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×160×475均等耐荷重(kg/台)30コンテナK-20H 12個仕様組立式トラスコ品番330-4574質量(kg)10.7高さ(mm)475奥行(mm)160間口(mm)900段数3最大積載量(kg)30組立時間1人30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする