FHR-S150 フリーハンガーラック用フック TRUSCO 37324287

フリーハンガーラック用フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1本
最大積載量(kg)1/個
フック寸法(mm)6×150
内容量1本注文コード37324287品番FHR-S150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
フック寸法(mm)6×150最大積載量(kg)1/個タイプシングルフック150mm質量(g)91トラスコ品番501-4654材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする