TRUSCO
フリーハンガーラック用フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1本
1本
1個
最大積載量(kg)
1/個
1/個
2/個
フック寸法(mm)
6×200
6×100
6×200
6×150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37324296
品番
FHR-S200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
フック寸法(mm)
6×200
最大積載量(kg)
1/個
タイプ
シングルフック200mm
質量(g)
102
トラスコ品番
501-4662
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)