曜日別特売
PFB-20W パンチングパネル用クランクフック TRUSCO 37324341

 

PFB-20W パンチングパネル用クランクフック TRUSCO 37324341
PFB-20W パンチングパネル用クランクフック TRUSCO 37324341

パンチングパネル用クランクフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大積載量(kg)3/個
質量(g)63
内容量1個注文コード37324341品番PFB-20W
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
本数(フック)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×125.5×73最大積載量(kg)3/個間隔(mm)40フック径(mm)5質量(g)63トラスコ品番329-4871長さ(mm)120幅(mm)65質量(kg)0.063高さ(mm)73梱包数50個フック(本数)2材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする