曜日別特売
TC30-10G 回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO 37324472

TC30-10G 回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO 37324472
TC30-10G 回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO 37324472

回転台(ゴムマット張天板)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)300
均等荷重(kg)100
内容量1台注文コード37324472品番TC30-10G
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。

外径(Φmm)300トラスコ品番330-4515質量(kg)2.5均等荷重(kg)100仕様手動高さ(mm)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324481
2018-04-13
用途: 組立作業

以前はホームセンターデ買ったプラ製を使ってましたが、壊れたので買い替え。
思っていたより重厚な作りで回転がすごくスムーズ。とても良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37324481
2016-10-12
用途: 回転の効果を示す実験
国立大学法人九州大学

ゴムマットは配達後、回転台に自分で貼り付ける必要があります。
回転は滑らかで概ね満足ですが、台の下の滑り止めの小さなゴムが外れやすいのが気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする