TSM-2233 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 37324865

TSM-2233 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 37324865
TSM-2233 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 37324865
TSM-2233 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 37324865

ステンレス製メッシュラック

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)305
幅(mm)605
内容量1台注文コード37324865品番TSM-2233
参考基準価格(税別)¥55,190販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
棚段数(段)3幅(mm)605高さ(mm)745奥行(mm)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×305×745トラスコ品番299-6359質量(kg)8.7有効幅(mm)529組立時間1人30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324865
2024-06-01
用途: 水槽の架台
製造業

水槽の架台として使用しました。ステンレス製で水が付着してもサビの心配なく安心して使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする