T0192 扁平缶広口 TRUSCO 37324971

扁平缶広口

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード37324971品番T0192
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大口径の広口タイプです。

容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×150×330口内径(Φmm)108仕様中栓付トラスコ品番355-9840材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.93目盛なし口数片口ノズルなしコックなし取手あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324971
2023-01-12
用途: 水道 無し 現場徒歩のみ 台車使用不可の場所への水の運搬(水を使った清掃)
製造業

コンパクトで狭い隙間に収納出来る。広口なので、タンク内が清掃出来る。  
現行の水漏れ対策は、扱い難く 壊れやすいです。
成形上難しいかも知れないですが、キャプと接する
本体座面の面積を広げて ワッシャーパッキン使用したら良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 37324987
2019-09-11
用途: 弱アルカリ性洗剤を一時保管するため

口が広いので洗剤用液を入れやすいです。ただし、中栓はひと手間多く面倒ですね。灯油タンクのような丸いパッキンの方が作業しやすいです。
不満点はそれだけです。

対象商品 : 37324971
2018-11-09
用途: 薬液タンク
卸売・小売業

商品は良かったのですが、こちらを収めるサイズが合わず未使用です。もしもの災害時の飲料水用につかいます。

対象商品 : 37324971
2019-02-11
用途: オイル作業の持ち運びに
製造業

持ち手もついているので、作業しやすいので使いやすいです。

対象商品 : 37324987
2016-06-25
用途: 機会メンテナンス
渡邉工業建設業・工事業

大変使いやすく満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする