曜日別特売
T0316 扁平缶広口コック付 TRUSCO 37324996

扁平缶広口コック付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード37324996品番T0316
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。

容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×330口内径(Φmm)90トラスコ品番355-9866質量(kg)0.91材質(本体)ポリエチレン(PE)口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
注意
※界面活性剤入りの液体に使用するとコック部に亀裂が生じる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324996
2023-12-06
用途: 学生実習用
教育・研究機関

コックを開けたり、閉めたりしやすいので学生さんの使い勝手もよいと思います。

対象商品 : 37325005
2015-02-04
用途: 潤滑油の保管

使用開始約2カ月でコックから漏れが生じた。
このメーカーは信頼していただけに、非常に残念です。
コック部分の改善を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする