TWM-9060 ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO 37325224

 

TWM-9060 ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO 37325224
TWM-9060 ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO 37325224
TWM-9060 ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO 37325224
TWM-9060 ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO 37325224

ホワイトマグネットシート 無地

(4件のレビュー)
取扱い終了
縦(mm)600
横(mm)900
内容量1枚注文コード37325224品番TWM-9060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700

平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
等方性マグネット。

材質
表面材:PET系フィルム
裏面材:マグネットシート
板面(縦×横)(mm)600×900質量(kg)1.62厚さ(mm)0.8縦(mm)600横(mm)900仕様マグネット対応トラスコ品番299-7363適合品番枠の色
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 玄関のドアポストに使用
その他業種

玄関入り口のドアポストが曲面になっていて、蓋を出し入れ出来る大きいサイズを探しました。曲面でも利用出来るマグネットシートで大きいサイズを色々探してこの商品なら大丈夫かな?と期待しながら購入しました。
期待した通りでした。
金額がもっともっと安ければ、大きいサイズも欲しいなと思っています。

対象商品 : 37325206
2016-06-07
用途: 現場写真撮影用のシートとして

保守現場で小さいホワイトボード代わりに使用
きちんと書けて消せて 使いやすい。
購入時に丸まる癖が付いているので、伸ばすのが大変

対象商品 : 37325224
2016-06-10
用途: 掲示物の見出し表示

掲示物の明確化するため上から文字が自由に記載できることや粘着剤ではないので取り外しができて便利。

対象商品 : 37325215
2014-11-11
用途: 作業車表示ガード用
有限会社嶋川冷熱工業建設業・工事業

最初は心配しましたが 磁力もまずまずで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする