曜日別特売
TAK-9P アルミ傘立パネルタイプ TRUSCO 37325321

アルミ傘立パネルタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
差込口9
内容量1台注文コード37325321品番TAK-9P
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。
完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。
4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500差込口9トラスコ品番329-4498質量(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37325312
2023-03-30
用途: ロッカー室専用傘立て
エヌ・エス・エス株式会社

デザイン良く、軽量、錆に強く長く活躍してくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする