曜日別特売
TBP-45H 分別ペール45型(フタ別売) TRUSCO 37325696

分別ペール45型(フタ別売)

(2件のレビュー)
内容量1台注文コード37325696品番TBP-45H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。

容量(L)47トラスコ品番259-7071材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型質量(g)1471種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560色(本体)ライトグレーフタの種類オープン式商品タイプ本体のみ
注意
※フタは別売になります。分別シールはフタに付属しています。本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37325696
2019-08-21
用途: 作業時に出るごみいれ

作業時にいつもフタを開けたままなので
ふたがないので使用しやすいです
袋をかける部分がもう少し丈夫だと良いです

対象商品 : 37325696
2016-02-08
用途: ゴミ箱

大きさが選べるので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする