TRUSCO
分別ペールフタ 70型
(1件のレビュー)
取扱い終了
色(フタ)
レッド
オレンジ
ブルー
トラスコ品番
259-7144
259-7110
259-7152
259-7098
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37325775
品番
TBP-70SPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,030
袋止め付で回収時に大変便利です。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
種別
フタ
色(フタ)
レッド
フタの種類
プッシュ式
トラスコ品番
259-7144
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.26
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×520×305
商品タイプ
フタ