TRUSCO
分別ペール90型用フタ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
37325802
品番
TBP-90SOP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)
-
色(フタ)
ブルー
フタの種類
オープン式
トラスコ品番
259-7233
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.41
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×595×305
商品タイプ
フタ