曜日別特売
RBK-45K エコペール角型 TRUSCO 37325942

RBK-45K エコペール角型 TRUSCO 37325942
RBK-45K エコペール角型 TRUSCO 37325942
RBK-45K エコペール角型 TRUSCO 37325942

エコペール角型

(3件のレビュー)
容量(L)47
内容量1個注文コード37325942品番RBK-45K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。
回収時に便利なポリ袋止め付です。

商品タイプ本体材質再生ポリプロピレン60%ブルーフタの種類かぶせ式容量(L)47トラスコ品番512-3003形状角型質量(kg)1.5高さ(mm)560奥行(mm)415間口(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20環境対応省エネ・脱炭素適合フタRBK-45KF
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37325951
2019-08-16
用途: 廃プラ用
製造業

大きさが十分で使用勝手が良いです。頻繁に回収しなくてすみます。

対象商品 : 37325942
2016-03-08
用途: ごみのまとめ
和田薬局医療・福祉・介護関連業

45Lの袋が入ります。できればふたがほしいですが、問題なくつかえます。少し深いので手の短い女性には掃除がしづらいかも。
軽いですがかといってやわらかいわけではないので使い勝手は良いです。

対象商品 : 37325942
2014-11-13
用途: 現場用のゴミバコ

ぶつけたり倒したりしても頑丈です。
蓋なしで購入なのでもう少しお安く提供いただきたいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする