TRUSCO
一斗缶用内袋5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
37326107
品番
TRP-25
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
内袋 一斗缶用 5枚入
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
容量(L)
25
厚さ(mm)
0.1
色
透明
トラスコ品番
329-4706
質量(g)
275
寸法(縦×横)(mm)
600×480
質量(g/枚)
55