サンドビック
T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
339-3135
被削材
PK
注文コード
37336047
品番
N151.2-4004-40-4T 4225
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
339-3135
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。