SMC
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・仕様・タイプ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
P3DWL+オートスイッチ取付レール付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
37339146
品番
CKGB25-50YS-P3DWL-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,050
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
オートスイッチ種類
P3DWL+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37339146
CKGB25-50YS-P3DWL-X2095
37339155
CKGB25-50YS-P3DWAL-X2095
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25)
SMC
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)