※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・仕様・タイプ
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
P3DWAL+オートスイッチ取付レール付
仕様
(S) スピードコントローラ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
37340117
品番
CKGB32-125YS-P3DWAL-X2095
参考基準価格(税別)
¥31,190
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
仕様
(S) スピードコントローラ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
P3DWAL+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード