曜日別特売
CKGB40-100YS-P3DWASC-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB40) SMC 37341194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・仕様・タイプなど105種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
P3DWASC+オートスイッチ取付レール付
仕様
(S) スピードコントローラ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
37341194
品番
CKGB40-100YS-P3DWASC-X2095
参考基準価格(税別)¥32,010販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
100
仕様
(S) スピードコントローラ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
オートスイッチ種類
P3DWASC+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする