サンドビック
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ピッチ(mm)
4.5
4
4.5
5
6
5.5
3.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37343336
品番
266LL-22MM01A450M 1020
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
359-5846
ピッチ(mm)
4.5
勝手
左
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
M60
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。