曜日別特売
L123U3-0200-0500-CS 1125 CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ サンドビック 37347423

L123U3-0200-0500-CS 1125 CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ サンドビック 37347423
L123U3-0200-0500-CS 1125 CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ サンドビック 37347423

CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番358-9315注文コード37347423品番L123U3-0200-0500-CS 1125
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途仕上げトラスコ品番358-9315被削材PMNS勝手切削幅(mm)2コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4刃幅公差(mm)-0.1~0切刃数3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする