サンドビック
CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
トラスコ品番
358-8432
358-8432
358-8432
358-8785
358-9021
358-9030
358-8807
358-9048
358-8815
358-9056
358-8823
358-9064
358-8360
358-8602
358-8386
358-8629
358-8394
358-8637
358-8416
358-8653
358-8670
358-8441
358-8688
358-8696
358-8475
358-8718
358-8491
358-8734
358-8505
358-8742
358-8751
358-8521
358-8769
358-8777
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37347816
品番
N123U3-0160-0000-GS 1125
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
358-8432
被削材
PMN
勝手
なし
切削幅(mm)
1.6
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
5.4
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。