曜日別特売
N123U3-0200-0000-GS 1125 CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ サンドビック 37347852

N123U3-0200-0000-GS 1125 CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ サンドビック 37347852
N123U3-0200-0000-GS 1125 CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ サンドビック 37347852

CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番358-8475
358-8475
358-8785
358-9021
358-9030
358-8807
358-9048
358-8815
358-9056
358-8823
358-9064
358-8360
358-8602
358-8386
358-8629
358-8394
358-8637
358-8416
358-8653
358-8432
358-8670
358-8441
358-8688
358-8696
358-8718
358-8491
358-8734
358-8505
358-8742
358-8751
358-8521
358-8769
358-8777
内容量1箱(10個)注文コード37347852品番N123U3-0200-0000-GS 1125
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途仕上げトラスコ品番358-8475被削材PMN勝手なし切削幅(mm)2コーティングTIALNチップ厚さ(mm)5.4刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする