サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
MF(仕上げ)
MM(中荒旋削)
MR(荒旋削)
MRR(荒旋削)
QM(中旋削)
材種
1115
1125
1115
2015
2025
2035
2220
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37354222
品番
TNMG 16 04 12-MM 1115
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
12
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
材種
1115
トラスコ品番
358-5611
被削材
MS
切刃長さ(mm)
13.564
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)