TCMX 09 02 04-WF 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356094

TCMX 09 02 04-WF 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356094
TCMX 09 02 04-WF 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356094

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.3969
チップブレーカーWF(仕上げ)
材種1115
勝手なし
内容量1箱(10個)注文コード37356094品番TCMX 09 02 04-WF 1115
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Xチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04勝手なし適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーWF(仕上げ)材種1115トラスコ品番358-5794被削材MS切刃長さ(mm)8.97コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする