DPMT 07 02 04-KM H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 37362753

DPMT 07 02 04-KM H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 37362753
DPMT 07 02 04-KM H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 37362753

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード37362753品番DPMT 07 02 04-KM H13A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途中切削チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ07チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種K/N/S/HチップブレーカーKM(中旋削)材種H13Aトラスコ品番605-3998被削材SK切刃長さ(mm)7.3519勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする