曜日別特売
WNMG 08 04 08-MM 1125 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 37364205

WNMG 08 04 08-MM 1125 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 37364205
WNMG 08 04 08-MM 1125 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 37364205

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)7.8873
チップブレーカーMM(中荒旋削)
材種1125
内容量1箱(10個)注文コード37364205品番WNMG 08 04 08-MM 1125
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
中切削
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ08チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種1125トラスコ品番358-3368被削材M切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする