TCGT 09 02 04L-K 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37364546

TCGT 09 02 04L-K 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37364546
TCGT 09 02 04L-K 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37364546

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.3969
チップブレーカーK(仕上げ)
材種1125
勝手
内容量1箱(10個)注文コード37364546品番TCGT 09 02 04L-K 1125
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Gチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04勝手適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーK(仕上げ)材種1125トラスコ品番358-6723被削材MSN切刃長さ(mm)8.97コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする