曜日別特売
TCGT 11 03 04L-K 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 37364661

TCGT 11 03 04L-K 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 37364661
TCGT 11 03 04L-K 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 37364661

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969材種1515チップブレーカーK(仕上げ)注文コード37364661品番TCGT 11 03 04L-K 1515
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Gチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)04勝手適合被削材種P(鋼)チップブレーカーK(仕上げ)材種1515トラスコ品番358-6855被削材PM切刃長さ(mm)10.34コーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする