曜日別特売
GIF8.00E-0.40 IC908 チップ GIF イスカル 37365063

チップ GIF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード37365063品番GIF8.00E-0.40 IC908
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

チップ幅・形状等のレパートリーが豊富でさまざまな加工に対応します。

用途内径加工用材質コーティング仕様イスカルACG多/チップCOATトラスコ品番338-6295幅(mm)8厚さ(mm)8コーナー半径(mm)0.40穴の形状-チップブレーカ両面ノーズ半径R(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする