イスカル
チップ DCMT-SM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
IC530N
IC907
IC507
IC530N
IC9250
IC9150
IC807
IC8150
IC8250
IC8350
IC9350
IC520N
切刃長さ(mm)
11.6
7.7
11.6
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37365571
品番
DCMT 11T302-SM IC530N
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
IC530N
内接円直径(Φmm)
9.52
トラスコ品番
338-4918
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18