曜日別特売
TCMT 09 02 02-PF 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 37369717

TCMT 09 02 02-PF 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 37369717
TCMT 09 02 02-PF 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 37369717

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チップブレーカーPF(仕上げ)
材種1515
内容量1箱(10個)注文コード37369717品番TCMT 09 02 02-PF 1515
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

用途
仕上げ
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)02勝手なし適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種1515トラスコ品番358-6227被削材PM切刃長さ(mm)9.17コーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする